NO93-311-L クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087224 NO93-311-L クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087224 NO93-311-L クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087224 NO93-311-L クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087224 NO93-311-L クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087224

クリーンルーム用手袋 ニトリライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(50枚×2袋) 注文コード37087224 品番NO93-311-L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
パーティクル量0.5〜2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。

用途クリーンルーム用 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用 トラスコ品番303-4224 厚さ(mm)0.10 ホワイト サイズL 入数(枚)100 質量(kg/枚)0.01
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.39MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37087224
2023-09-28
用途:
クリーンルーム、汚れ防止
建設業・工事業

商品は問題無く普通のゴム手袋ちゃんとしてます。
しかし、モノタロウ商品ページには、一箱100枚入りと有りますが、実際に来た商品は、箱入りでは無く50枚入りの商品が2組袋入りが、届きました。
私は、持ち運びの為、箱入りの商品を探してたので、少し価格が上がるけど箱表記だったので、この商品にしたのに残念です。
商品自体は問題ないので良いのですが、表記をしっかりしてほしいです。

MonotaROからの回答

いつもご購入有難うございます。ご指摘いただき有難うございます。訂正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする