NO93-311-S クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087267 NO93-311-S クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087267 NO93-311-S クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087267 NO93-311-S クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087267 NO93-311-S クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 37087267

クリーンルーム用手袋 ニトリライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(50枚×2袋) 注文コード37087267 品番NO93-311-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
パーティクル量0.5〜2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。

用途クリーンルーム用 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用 トラスコ品番303-4241 厚さ(mm)0.10 ホワイト サイズS 入数(枚)100 質量(kg/枚)0.01
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.39MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37087267 NO93-311-S 36309341 No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル ニトリライト No.93 アンセル 1箱(100枚) 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37087224
2023-09-28
用途:
クリーンルーム、汚れ防止
建設業・工事業

商品は問題無く普通のゴム手袋ちゃんとしてます。
しかし、モノタロウ商品ページには、一箱100枚入りと有りますが、実際に来た商品は、箱入りでは無く50枚入りの商品が2組袋入りが、届きました。
私は、持ち運びの為、箱入りの商品を探してたので、少し価格が上がるけど箱表記だったので、この商品にしたのに残念です。
商品自体は問題ないので良いのですが、表記をしっかりしてほしいです。

MonotaROからの回答

いつもご購入有難うございます。ご指摘いただき有難うございます。訂正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする