CHSカップリングプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37087434 品番C4P-5H
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番292-5761 質量(g)33 使用温度範囲-5〜60℃ ホース寸法(内径×外径)(mm)(相手側)5.0×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする