20PT-1 SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ) 37087574 20PT-1 SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ) 37087574

SPジョイント(チーズ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37087574 品番 20PT-1
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

呼び径(mm)20 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-3373 材質青銅鋳物 形状ティー 質量(g)600 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜-35 寸法L(mm)86 呼び径(B)3/4 使用流体水道水 寸法A2(mm)43.0 適合管ポリエチレン管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37081484
2022-01-18
用途:
日常使用

扱う時は軍手使いましょう!
内側にバリが出ていて手を切った・・

2人が参考にしています
対象商品:
37087574
2021-08-30
用途:
凍結しても破裂しない露出配管
社会福祉法人新居浜愛育会 様 (医療・福祉・介護関連業)

配管接続が簡単で失敗しにくいので満足でした。また利用したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37081484
2018-11-30
用途:
水道の分岐
農・林・水産業

簡単で大満足
方向も、調節ができ失敗がなく素人でも施工できる。

1人が参考にしています
対象商品:
37081484
2018-09-11
用途:
畑の水やり
農・林・水産業

畑の水やり用、二層管パイプの分岐で購入。取り扱い容易で良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37081484
2017-06-23
用途:
散水用の配管に使用
学校法人渡辺学園 様 (教育・研究機関)

既設の配管から散水用に取り出すために使用しました。特に気になる点もなく設置ができました。発送が早く、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37081484
2015-10-06
用途:
水道管からニップル付き散水栓の中間接続に使用。

接続が容易で漏れもなく非常に使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
37081484
2014-04-29
用途:
簡易水道工事
自動車・二輪車・自転車関連業

見つけていました。御社に有ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする