※着用例

使い捨てニトリル極薄手袋 TNTブルー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37087723 品番92-670-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
薄手ながら強度があり、耐久性に優れます。
指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
食品衛生法適合品です。

用途
分析・研究。
電気電子部品製造。
全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 粉有無粉なし トラスコ品番495-4718 厚さ(mm)0.13 ブルー サイズM 入数(枚)100 機能耐久性 質量(kg/枚)0.01 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37087705
2015-10-27
用途:
実験

もう少し価格を下げていただければ実験室全ての部署で購入を切り替えます
毎日使用する手袋なので・・・・・
毎月使用してる会社には値引きがあってもよいかと・・・

対象商品:
37087705
2015-09-01
用途:
実験

できれば白もあるとうれしい

対象商品:
37087741
2014-06-28
用途:
家事等

とても薄くて細かい作業も感触も伝わりやすく、大変使いやすいと思います。しかしながらSサイズでも少し大きくシワになるので、SSサイズがあると更に使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする