92-670-XL 使い捨てニトリル極薄手袋 TNTブルー アンセル 37087766 92-670-XL 使い捨てニトリル極薄手袋 TNTブルー アンセル 37087766 92-670-XL 使い捨てニトリル極薄手袋 TNTブルー アンセル 37087766

使い捨てニトリル極薄手袋 TNTブルー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37087766 品番92-670-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,510
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
薄手ながら強度があり、耐久性に優れます。
指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
食品衛生法適合品です。

用途
分析・研究。
電気電子部品製造。
全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 粉有無粉なし トラスコ品番495-4700 厚さ(mm)0.13 ブルー サイズXL 入数(枚)100 質量(kg/枚)0.01 エンボス加工指先エンボス
関連資料:(0.06MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37087766 92-670-XL 57780249 92-670-LL ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 1箱(100枚) 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37087705
2015-10-27
用途:
実験

もう少し価格を下げていただければ実験室全ての部署で購入を切り替えます
毎日使用する手袋なので・・・・・
毎月使用してる会社には値引きがあってもよいかと・・・

対象商品:
37087705
2015-09-01
用途:
実験

できれば白もあるとうれしい

対象商品:
37087741
2014-06-28
用途:
家事等

とても薄くて細かい作業も感触も伝わりやすく、大変使いやすいと思います。しかしながらSサイズでも少し大きくシワになるので、SSサイズがあると更に使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする