静電気対策手袋 ハイフレックスSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード37087872 品番11-100-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。
X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。

用途電気部品、精密部品の取り扱い。 トラスコ品番307-3092 厚さ(mm)0.75 グレー サイズLL 質量(g)49 入数(双)1 表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部) アズワン品番65-1936-50

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする