アンセル
アンセルの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アンセルの ナイロン手袋
静電気対策手袋 ハイフレックスSC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37087897
品番
11-100-8
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。
X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。
用途
電気部品、精密部品の取り扱い。
トラスコ品番
307-3076
厚さ(mm)
0.75
色
グレー
サイズ
M
質量(g)
35
入数(双)
1
表面抵抗値(Ω)
1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)
アズワン品番
65-1936-52
関連資料:
(0.12MB)
(0.42MB)
商品説明動画
正しい切創防止手袋の選び方
参考になった