No.74-301-6 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 37088292 No.74-301-6 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 37088292 No.74-301-6 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 37088292 No.74-301-6 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 37088292 No.74-301-6 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 37088292

耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37088292 品番No.74-301-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。
卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。
メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。

用途
薄型鋼板の処理、加工等。
印刷工場。
食品加工工場メンテナンス。
太陽電池産業。
サイズSS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル、ステンレススチール繊維 ホワイト ゲージ数7 規格EN388 2016:1X4XF、ANSI/ISEA 105-2024:A8、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 耐切創性X/F 機能耐切創、耐摩耗性、耐引裂 仕様1枚ごとに下履き手袋入り トラスコ品番320-6181 厚さ(mm)1.95 質量(g)51 入数(枚)1 材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維 色(手首部)パープル 左右区別左右兼用(両手での使用時は2枚必要)
関連資料:(0.25MB)(0.25MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする