ZD 白 チーズ (バンド付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37088387 品番 ZD-BT
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付 トラスコ品番284-3072 材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状チーズ 質量(g)340 種類ねじ込み継手 寸法a(mm)38 寸法A(mm)38 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする