オカモト
オカモトの 使いきり手袋
オカモトの ポリエチレン ディスポ手袋
イージーグローブ716ポリHD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
37088895
品番
No.716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
薄くて軽やかな感触で、使いやすいです。
エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
食品衛生法適合品です。
サイズ
L
色
透明
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
29
中指長(cm)
9.5
質量(g/枚)
2.6
用途
食品加工。
トラスコ品番
338-0246
材質
高密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.01
質量(g)
950
入数(枚)
500
機能
軽量
粉有無
粉無
エンボス加工
両面エンボス
再生材使用
使用