ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ニチアスの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
フィメイルコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37089087
品番
9510H-FC4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
質量(g)
9
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15〜150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
Rc1/8
内径(mm)
3
ねじサイズ
Rc1/8
トラスコ品番
283-0302