9510H-FC6-1 フィメイルコネクタ ニチアス 37089123 9510H-FC6-1 フィメイルコネクタ ニチアス 37089123

フィメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37089123 品番 9510H-FC6-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。

質量(g)9 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10] 連続使用温度(℃)-15〜150 適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじ径Rc1/8 内径(mm)4 ねじサイズRc1/8 トラスコ品番283-0329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする