ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ニチアスの 実験研究用配管材エルボ
メイルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
Rc3/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
37089482
品番
9510H-ME6-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
質量(g)
18
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15〜150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
Rc3/8
内径(mm)
4
ねじサイズ
Rc3/8
トラスコ品番
283-0141