曜日別特売
1570-L ケミソフト ネオ アトム 37089595

※使用例

1570-L ケミソフト ネオ アトム 37089595
1570-L ケミソフト ネオ アトム 37089595
1570-L ケミソフト ネオ アトム 37089595
1570-L ケミソフト ネオ アトム 37089595
1570-L ケミソフト ネオ アトム 37089595
1570-L ケミソフト ネオ アトム 37089595

ケミソフト ネオ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード37089595品番1570-L
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
抗菌防臭加工を施しています。

用途
機械部品・精密機械の組立作業。
サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.3手の平幅(cm)約9.5手のひらまわり(cm)19材質ナイロン100%グレー材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能抗菌防臭入数(双)1トラスコ品番324-6078厚さ(mm)1.1質量(g)40

商品説明動画

すべりにくい手袋 ケミソフトネオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37089595
2014-02-10
用途: 配線ケーブル等の結線
建設業・工事業

手先の作業のため ケミソフトの方が いいと感じました。映像は やらかいきがしましたが つけてみると ちょっとかたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37089595
2013-02-25
用途: 手先作業から力作業

手が蒸れて手袋内で滑る。
ケミソフトとの中間のウレタン厚が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする