※使用例

1570-S ケミソフト ネオ アトム 37089656 1570-S ケミソフト ネオ アトム 37089656 1570-S ケミソフト ネオ アトム 37089656 1570-S ケミソフト ネオ アトム 37089656 1570-S ケミソフト ネオ アトム 37089656 1570-S ケミソフト ネオ アトム 37089656

ケミソフト ネオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37089656 品番 1570-S
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
抗菌防臭加工を施しています。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.3 手の平幅(cm)約9 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン100% グレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能抗菌防臭 入数(双)1 用途機械部品・精密機械の組立作業。 トラスコ品番324-6108 厚さ(mm)1.1 質量(g)29

商品説明動画

すべりにくい手袋 ケミソフトネオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37089595
2014-02-10
用途:
配線ケーブル等の結線
建設業・工事業

手先の作業のため ケミソフトの方が いいと感じました。映像は やらかいきがしましたが つけてみると ちょっとかたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37089595
2013-02-25
用途:
手先作業から力作業

手が蒸れて手袋内で滑る。
ケミソフトとの中間のウレタン厚が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする