ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ニチアスの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
メイルコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37089665
品番
9510H-MC8-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
283-0051
質量(g)
6
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15〜150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
内径(mm)
4