ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ニチアスの 実験研究用配管材エルボ
メイルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
Rc1/4
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
37089744
品番
9510H-ME4-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
質量(g)
8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15〜150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
Rc1/4
内径(mm)
3
ねじサイズ
Rc1/4
トラスコ品番
283-0116