すべり止め手袋薄手 女性用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37090051 品番BP1820-1P
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

女性にピッタリのサイズです。
薄手タイプで細かな作業が出来ます。

サイズフリー(女性用) 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17 材質綿100% ホワイト 質量(g)34.8 ゲージ数10 入数(双)1 用途一般作業。 トラスコ品番298-1921 厚さ(mm)1.9 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材綿100% 質量(g/ダース)417.6 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37090051
2018-02-02
用途:
荷物の梱包

指の部分が短くて、手のひら部分が長く感じました。
滑り止めは、指先の部分が気に入りました。
指先のほつれが気になります。

対象商品:
37090051
2016-09-29
用途:
現場作業

私は(男)ゆえ、使ったことはないですが、女性社員、パートには、
大好評です。これからも使い続けることになります。

対象商品:
37090051
2015-09-21
用途:
ドライブ

いつも車を運転する歳に使用しています。シンプルで運転には最適です。また、メンテナンス時にも使用できて使い勝手が良いです。

対象商品:
37090051
2014-01-31
用途:
しきみの枝物を綺麗にする作業。
しきみのながくら 様 (農・林・水産業)

サイズもちょうど良かった。価格も安かった。使用頻度が高く、指先が壊れてしまうので、取り替える回数が多く、大変ありがたいです。

対象商品:
37090051
2014-08-27
用途:
清掃時に使用

特に問題なく使用しています。

対象商品:
37090051
2014-05-20
用途:
軽作業ピック

うすすぎる
うすでとはいえ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする