静電気対策手袋 ダイローブ3000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37090331 品番 3000-L
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。
静電気対策用手袋です。
塗装作業に最適なノーブリードタイプです。

サイズL 材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維 厚さ(mm)1 全長(cm)26 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.8 電気抵抗値103〜107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します) 用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。 トラスコ品番324-7139 材質ポリウレタン 裏地綿100%+導電繊維 ブラック 質量(g)98 入数(双)1 加工に優れ、導 機能静電気防止・耐溶剤 手の平幅(cm)11.4 耐溶剤性静電気対策タイプ 耐透過性静電気用
注意
※電気を通します。耐電圧手袋ではありません。
LWサイズはLサイズより親指部分にゆとりがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37090356
2017-02-21
用途:
油の配送給油作業
有限会社オイルスタッフ 様

耐久性を重視してるから、硬さも充分です。価格が高いのが難点。

対象商品:
37090356
2017-02-03
用途:
石油給油作業
有限会社オイルスタッフ 様

価格が高いが耐久性が高く、作業し易い、軍手をしてても上から使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする