3000-Lw 静電気対策手袋 ダイローブ3000 ダイヤゴム 37090356

静電気対策手袋 ダイローブ3000

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLW
全長(cm)28
内容量1双注文コード37090356品番3000-Lw
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。
静電気対策用手袋です。
塗装作業に最適なノーブリードタイプです。

用途
製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
サイズLW材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維厚さ(mm)1全長(cm)28中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)23.4電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)トラスコ品番324-7147材質ポリウレタンブラック質量(g)98入数(双)1機能静電気防止・耐溶剤手の平幅(cm)11.7耐溶剤性静電気対策タイプ
注意
※電気を通します。耐電圧手袋ではありません。
LWサイズはLサイズより親指部分にゆとりがあります。
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37090356
2017-02-21
用途: 油の配送給油作業
有限会社オイルスタッフ

耐久性を重視してるから、硬さも充分です。価格が高いのが難点。

対象商品 : 37090356
2017-02-03
用途: 石油給油作業
有限会社オイルスタッフ

価格が高いが耐久性が高く、作業し易い、軍手をしてても上から使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする