3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

5500-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 ダイヤゴム 37090417 5500-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 ダイヤゴム 37090417 5500-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 ダイヤゴム 37090417 5500-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 ダイヤゴム 37090417

耐溶剤手袋 ダイローブ5500

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37090417 品番 5500-Lw
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298

ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。

サイズLw 種別強力溶剤用長手タイプ 全長(cm)33 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)11.7 厚さ(mm)1.0(裏地含む) 質量(g)121 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)23.4 トラスコ品番324-7252 材質ポリウレタン 裏地綿100% 入数(双)1 加工ブ550よ 機能耐溶剤 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐溶剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03340872
2018-10-03
用途:
機械の塗装時
株式会社平安製作所 様

塗料や溶剤による劣化がなく、汚れたら直ぐ分かってよいですが、伸びない材質のせいか洗浄作業に使うと破れ易いです。
価格が高いので塗装作業のみの使用に限定してます

1人が参考にしています
対象商品:
03340863
2015-07-31
用途:
有機溶剤作業
株式会社工研社 様

かなり良いです。そのかわり値段もしますが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
03340863
2014-05-29
用途:
シンナーの洗浄作業

使用開始して数回しかもたない。以前はもっと耐久性があった。
それから高い。ほかの手袋の値段が下がっているのに値段が上がっている。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
03340854
2013-04-12
用途:
解版の際に使用

ダイヤゴムのダイローブ5500強力溶剤用長手タイプは、手の形がしっかり固定されているので、作業をしている最中の着脱が容易で大変便利である。長手タイプということであるが、個人的には手袋の中に溶剤が入る心配があるのでもう少し長いと安心できる。

対象商品:
03340872
2010-12-23
用途:
塗装

作業者が 使っているので わかりませんが、再度注文を頼まれたので よいものだと思います

対象商品:
03340863
2011-06-02
用途:
溶剤洗浄

値段の割にたいしてよくない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする