※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

耐熱手袋 ダイローブH200

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37090471 品番 H200-S
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

サイズS 全長(cm)27 中指長(cm)7 手の平幅(cm)11.1 手のひらまわり(cm)22.2 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 トラスコ品番324-7341 材質シリコーン、インナー:断熱布 質量(g)240 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※200℃耐熱とは重さ1kgの鉄塊に触れた際に約15秒で熱く感じるデータをもとに算出されております。100℃以下であっても低温やけどの危険がありますので長時間使用の際はご注意ください。
※液体窒素浸漬時間によってはシリコーン部分が非常に硬くなる場合がありますが無理に動かさず、柔らかくなるのをお待ち下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37090471
2024-03-12
用途:
高温洗浄
その他業種

綿手袋をシリコンで厚くコーティングしたような耐熱手袋。
内側の綿の感触が肌に優しく蒸れなくて非常に良い。
外側のシリコンはペトペト貼り付く感じがあるが、継ぎ目がなく汚れが溜まりにくいのは良い。
耐熱性能も問題なく、グツグツ沸騰した鍋の湯の中で揉み洗いも可能。
Sサイズがあるので手の小さな女性でもジャストフィットする。
ただし指先の小回りは効かないので、細かい作業は不可。高価なオーブンミトンという感じ。
せめてあと5センチ、丈が長ければ良かった。

対象商品:
06810526
2022-04-06
用途:
菓子製造時
製造業

値段は高めですが…しっかりしているので手の負担が軽減しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする