No.171 トワロンハード3 TOWA(東和コーポレーション) 37091293 No.171 トワロンハード3 TOWA(東和コーポレーション) 37091293 No.171 トワロンハード3 TOWA(東和コーポレーション) 37091293

トワロンハード3

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37091293 品番 No.171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性に優れています。
引き裂き、摩耗、傷に強く、低温でも柔らかさを保ちます。

サイズM 材質天然ゴム イエロー 全長(cm)29.0 材質(裏地)綿100% 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)21.5 用途一般漁業。 トラスコ品番324-6922 厚さ(mm)2.2 質量(g)162 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37091293
2024-02-12
用途:
牡蠣の荷揚げ用
古川水産 様 (農・林・水産業)

牡蠣を水揚げする時に使ってます
最近は量販店に置いてなくて こちらで見かけてからは
何度か目のリピートです
これからもよろしくお願いします

対象商品:
37091257
2024-01-22
用途:
水産業 マグロ加工
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

丸1本のマグロを機械を使って、4つ割りにする作業で使用
指先がしっかりしていて丈夫なためリピートして使用しています。

対象商品:
37091257
2018-06-14
用途:
機械のメンテナンス時

丈夫で長持ちする、ちょっとゴワゴワしますが、耐久性を考えたら仕方ないと思います。

対象商品:
37091311
2016-08-12
用途:
漁業用

今迄は近くのホームセンターで購入していたのですが、何といっても高い。モノタロウさんのは、それよりは安く購入できました。一度に10双位購入するので、もう少しお安くなりませんかね?お願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする