ブラストン
ブラストンの 品質管理・精密作業用手袋
ブラストンの スムス手袋 (ナイロン)
ナイロンフィット手袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
37091381
品番
BSC-23-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フィット性・作業性に優れています。
インナーとしても最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
サイズ
L
色
ホワイト
色(手首部)
グレー
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
17
中指長(cm)
7.5
厚さ(mm)
0.2
質量(g/袋)
220
用途
クリーンルーム・精密機械工業
トラスコ品番
303-4682
材質
ナイロン100%
質量(g)
220
入数(双)
10
質量(g/双組)
22
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様