SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
SHOWA(ショーワグローブ)の ナイロン手袋
ナノテクリーンAC(クリーンパック)10双入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
37091451
品番
E0110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。
サイズ
L
用途
クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
338-2028
厚さ(mm)
0.4
色
ホワイト
入数(双)
10
質量(g/双組)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37091451
E0110
33179693
E0110(クリーンパック)
ナノテクリーンAC10双入
SHOWA(ショーワグローブ)
1袋(10双)
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました。