ナノテクリーンAC(クリーンパック)10双入

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード37091512 品番E0110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。

サイズXL 用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。 トラスコ品番354-4796 厚さ(mm)0.4 ホワイト 質量(g)220 入数(双)10 機能耐久性 コーティング全面コート 質量(g/双組)25 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする