E0100 ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 37091555 E0100 ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 37091555 E0100 ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 37091555

ナノテクリーンAC10双入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズM 注文コード37091555 品番E0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・全長・RoHS指令など10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れます。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。

サイズM 厚さ(mm)約0.4 ホワイト 用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。 仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 トラスコ品番338-2001 入数(双)10 質量(g/双組)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33179666
2019-03-04
用途:
塗装作業時
製造業

塗装作業用として長年このグローブを使い続けています。
本来の用途とは違うかもしれませんが、色々と試して結局これにいきつきました。
塗装作業に使用すると汚れや破れ、溶剤での劣化は避けられず、新品との交換頻度が精密機器作業用?の本品は価格的にもったいないのですが、一度これを使用したら他のグローブは使用できなくなりました。
薄手で素手に近い使用感がありながら、それなりに溶剤への耐性もあるバランスの良さが気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする