※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B0510 ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37091957 B0510 ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37091957

ニューパームフィット手袋

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード37091957 品番B0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。

サイズM ホワイト 全長(cm)22 中指長(cm)7.7 色(手首部) 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18.5 用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 仕様ISO Class6〜7(Fed/STDクラス5002)相当 トラスコ品番303-4453 厚さ(mm)約0.8 質量(g)20 入数(双)1
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03341195
2026-03-25
用途:
バイクのメンテ
製造業

手にフィットして使いやすいです。また次回も使いたいです。

対象商品:
03341195
2021-02-02
用途:
現場作業
株式会社テクノプラスト 様

品質が良かったです。破れにくかったです。
また購入したいと思います。

対象商品:
03341082
2019-04-17
用途:
検品作業
製造業

XLのサイズが大変貴重で丈夫な手袋ですが何度か購入しています。
作業員からの評判が良いので安心してリピートしています。

対象商品:
03341195
2019-04-11
用途:
梱包/輸送作業
製造業

薄く丈夫で力を入れやすく、汚れも目立つので交換のサイクルも気が付きやすく便利です。革手袋まで必要ではない作業にこれを使っています。

対象商品:
03341195
2016-06-27
用途:
電子部品の組み立て

組立作業に使用していますが、扱っている製品がかなり小さいため指サックと併用しています。コーティングのもっと薄い物が有れば良いのですが。

対象商品:
03341073
2015-04-16
用途:
金属塗装の梱包

使いやすくだれでもあいます

対象商品:
03341195
2014-08-01
用途:
バイクの点検,軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

暑い時期でも蒸れなく使いやすい、ゴム部が弱い気がします。

対象商品:
03341195
2013-08-16
用途:
内線電気工事
河合電気商会 様

薄くて指の、動きがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする