丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
のびのびすべり止手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
37091975
品番
374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
薄手タイプで細かな作業にも最適です。
サイズ
フリー
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
17.5
材質
トワロン(R)(帝人アラミド社製)
色
ホワイト
質量(g)
39
機能
伸縮性
入数(双)
1
用途
一般作業。
トラスコ品番
335-2323
厚さ(mm)
1.5
材質(裏)
綿
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)