※使用例

B0500 パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37092036 B0500 パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37092036 B0500 パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37092036 B0500 パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37092036 B0500 パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37092036 B0500 パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37092036

パームフィット手袋

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37092036 品番 B0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。

サイズM ホワイト 全長(cm)22 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18.5 色(手首部) 厚さ(mm)0.7 クラスISO Class6〜7(Fed/STDクラス5000)相当 用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) トラスコ品番253-3235 質量(g)19 入数(双)1 機能低発塵性 コーティング手の平コート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37092054
2025-09-21
用途:
車の部品検品
卸売・小売業

車の部品検品の時に必要な白の手袋を探してました。市販ではなかなか無くて、モノタロウさんのサイトでならあると思って見たところSサイズで使いやすそうなこの手袋を見つけました、実際に使ってみたら、程よくフィットしてとても使いやすいです検品作業にはもってこいの商品だと思います。また購入させて頂きます。欲を言えば、Sサイズでも10ペア入りがあればいいなと思います。

2025-09-11
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

今まで使っていた同じSHOWAの組立グリップクラスター ニトリルゴムとの違いが分からず買ってみたが、手の甲の通気性が悪く夏場は汗が籠って外しにくいが値段が安いので割り切って使えばお得な商品だと思う。

2025-08-21
用途:
精密部品の検査作業

丈夫でコーティングされてても柔軟性があるので、
手にフィットして細かい作業にも適しています。

対象商品:
70752377
2024-11-11
用途:
電気工事
建設業・工事業

フィットします。通常Mだときつい手袋が多いが、これはきつさ感じません。

2025-05-29
用途:
精密部品の検査作業

細かい製品も手にフィットして取り扱いしやすく、尚且つとても丈夫で
耐久性もあります。

対象商品:
06162387
2024-04-26
用途:
製品検査
製造業

フィット感、滑りともに使いやすさは非常に良い。
価格がやや高め、もう少し安いとありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
70752386
2024-06-06
用途:
車の修理などメンテナンス。
COMO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価でとても使い易く良い商品です。リピートですね。。

対象商品:
06162387
2023-06-14
用途:
梱包作業
製造業

細かい作業にも使用でき、使いやすいです。毎回購入させていただいてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする