ブルーフィット

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37092614 品番 No.181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)22 材質塩化ビニール ブルー 厚さ(mm)約0.4 入数(双)1 機能防水 用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、園芸・造園業 トラスコ品番354-7728 質量(g)57 アズワン品番65-1832-85 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37092614
2023-12-02
用途:
洗車
その他業種

安定のショーワグローブ☆
塩ビ手袋は結構色々使ったが、こと洗車に関しては今のところコレが一番。
他の商品より硬化が遅く、その分なのか破れる(穴開)までが長いと感じた。
値段安いので結果的にコスパも良いと思う。

また、他のレビューにもあったが手、もしくは内側に水分があると着脱しにくい。
が、逆になければ他の物より断然しやすい。
大体、使用後に内側も洗うがひっくり返しやすい。
※ちなみにはめた状態で裾からめくりながら外し中に空気を入れ搾れば指部も簡単に出て来る。

対象商品:
37092632
2023-07-06
用途:
畑作業

防水の手袋が欲しくて買ってみました。畑作業で手袋したまま手を洗えるのは便利ですが,そういう手袋は結構高く,シーズン中に二回位は穴が空いて買い直します。そこで,安めのこれを購入。やはり脱着が面倒です。脱ぐと裏返し。畑作業にはやはり強度不足で,数回で穴があきましたが,これは想定内。畑作業には無理でした。庭いじりくらいだと大丈夫かと。

対象商品:
37092596
2021-08-24
用途:
工作機械作業時
三栄工業株式会社 様

危険でない工作機械の作業に使用しました。これまでは天然ゴム製の手袋だったため、開封後使用していると固くなってきていましたが、こちらの合成ゴム製は使用していても柔らかく、開封時の品質を維持しているようです。ただ、引張には以前の天然ゴムよりも弱いのか、作業中に裂ける事例がありました。夏の暑い時期にも着脱しやすく、何よりも安い。リピートしたいと思います。

対象商品:
37092614
2020-08-01
用途:
日常清掃
その他業種

今まで主として天然ゴムの手袋しか使ったことがなかったのですが、この塩ビの手袋はなかなか使いやすいです。ソフトなのでぬぎはめしやすく操作性がいいです。また、内部のコーティングも薄いので、内側を水洗いしたあとの乾燥が早いような気がします。熱湯を使う作業には向いていませんが、通常の汚れものを扱う際にはよいと思います。

対象商品:
37092614
2020-09-10
用途:
キッチンの油汚れ清掃時
サービス業

スムーズな装置と多少余裕があっても作業しやすいフィット感、結構丈夫な素材でコストパフォーマンスは最高レベルのグローブです。

対象商品:
37092596
2020-10-24
用途:
掃除
サービス業

手にフィットして、薄いので掃除しやすいです。おすすめです。

対象商品:
37092614
2020-10-29
用途:
家庭菜園
その他業種

手にfitし、微妙な感覚にも対応できるので、使い勝手が良い。

対象商品:
37092596
2020-05-18
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

思ったより長持ちし、引っ掛けない限り破れず、値段の割にすごく持ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする