ミクロハンドCR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50双) 注文コード 37092754 品番 GO5170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。
日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。
重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。
超純水で洗浄したクラス100対応品。
グリップ力を高めた特殊加工。

材質天然ゴム(ラテックス) サイズ(inch)7 全長(cm)28 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)17.8 用途クリーンルーム用 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番261-5096 厚さ(mm)0.23 ナチュラル 質量(g)960 入数(双)50 質量(g/双組)19.2 クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:385
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする