ミクロハンドCR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50双) 全長(cm)28 サイズ(inch)8.5 注文コード37092815 品番GO5185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・サイズ・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。
日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。
重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。
超純水で洗浄したクラス100対応品。
グリップ力を高めた特殊加工。

材質天然ゴム(ラテックス) サイズ(inch)8.5 全長(cm)28 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21.6 用途クリーンルーム用 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番261-5126 厚さ(mm)0.23 ナチュラル 入数(双)50 質量(g/双組)19.4 クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする