4300-L すべり止め手袋 シリコンテピタ 丸和ケミカル 37093244

4300-L すべり止め手袋 シリコンテピタ 丸和ケミカル 37093244
4300-L すべり止め手袋 シリコンテピタ 丸和ケミカル 37093244
4300-L すべり止め手袋 シリコンテピタ 丸和ケミカル 37093244

すべり止め手袋 シリコンテピタ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
質量(g/ダース)348
内容量1双注文コード37093244品番4300-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

素手感覚の着け心地の薄手タイプです。
手袋の表側はナイロン素材なので丈夫です。内側は綿なので手にやさしく汗も吸収します。
シリコン樹脂ははっ水性があるので、ホコリがつきにくいです。

用途
軽作業用、梱包、品質検査。
細かい指先作業。
サイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.5材質繊維部:(表)ウーリーナイロン/(裏)綿、すべり止め部:シリコン樹脂ホワイト質量(g)29質量(g/ダース)348ゲージ数13機能吸汗・撥水入数(双)1トラスコ品番324-7902厚さ(mm)1糸本数(本)2素材繊維部:(表)ウーリーナイロン/(裏)綿、すべり止め部:シリコン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37093262
2024-03-01
用途: 商品の梱包&配送作業
卸売・小売業

薄手で夏場でも暑くならず、職場で毎日使っています。使い続けていると手袋自体が緩んでくるのと、指先(特に人差し指と中指)が破れてくるので、もう少し強度があると最高です。海外に住んでいるので、日本から友達に送ってもらっています。これなしでは困るというマストアイテムです。

対象商品 : 37089911
2023-04-05
用途: 外回りで作業時、ポスティングなど
電気・ガス・熱供給・水道業

ポスティングの時、滑り止めが付いているので、やりやすい

対象商品 : 37089911
2017-12-11
用途: 梱包作業
農・林・水産業

ガムテープの糊が付かないので使いやすい。大変便利です。

対象商品 : 37093244
2017-07-22
用途: 農作業(草刈りなど)
北野農園農・林・水産業

外側のナイロン生地に適度な伸縮性があり、手にフィットする感じが最高です。
内側は綿100%で夏場でもOK。
3~5双入りのお買い得パックがあれば欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37093262
2017-07-08
用途: 機械のメンテナンス

手にフィットして滑らず使いやすく、次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする