セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
KセキスイDV継手90°YDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
40×40
注文コード
37093271
品番
DDT40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥245
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
40×40
用途
下水用継手。
仕様
JIS K6739規格品
トラスコ品番
254-4407
質量(g)
91
使用温度範囲
0〜45℃
寸法L1(mm)
49
最高使用圧力
無圧
寸法L2(mm)
49
寸法L3(mm)
49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37093271
DDT40
34663815
DV90DT
DV90°チーズ
セキスイ
1個
¥
139
税込
¥
153
注文コードが変更になりました