セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
KセキスイDV継手90°YDT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37093296
品番
DDT50
参考基準価格(税別)
¥392
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
呼び径
50×50
用途
下水用継手。
仕様
JIS K6739規格品
トラスコ品番
254-4415
質量(g)
161
使用温度範囲
0〜45℃
寸法L1(mm)
59
最高使用圧力
無圧
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材