丸和 純綿軍手

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12双) 注文コード37093357 品番160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

上質綿100%の軍手です。
厚手で丈夫です。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取扱い作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)2.5 ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)750 用途一般作業。 トラスコ品番324-7848 材質綿100% 生成 質量(g)62.5 入数(双)12 機能耐熱 全長(cm)23 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37093357
2026-01-19
用途:
タイルの窯出し作業
製造業

熱いタイルを窯から取り出すため、綿100%のものを使っています。長く使えると思います。

対象商品:
37093357
2025-11-20
用途:
焚き火、ノベルティ
どすこい喫茶やまこ 様 (飲食業)

高級軍手としてお客様にご好評いただきました。柔らかさと、硬さが調度良かったです。

2025-10-03
用途:
熱処理品を外す作業

現場に好評で長く愛用しています。熱いものを触るときは化学繊維だと溶けて製品についてしまうため純綿が必要です。保護具割引日にまとめ買いしています。

2025-04-07
用途:
熱処理品を扱う作業

長くリピ−トしています。最近は化学繊維の軍手ばかりですが、綿100%なので高温製品を扱う時に重宝しています。厚みもあってしっかりしているので安心感があります。

2025-04-07
用途:
熱処理品を扱う作業

長くリピ−トしています。最近は化学繊維の軍手ばかりですが、綿100%なので高温製品を扱う時に重宝しています。厚みもあってしっかりしているので安心感があります。

対象商品:
37093357
2025-06-09
用途:
溶接作業
建設業・工事業

はだざわりもたいへんよく、しっかりしたつくりでたいへんまんぞくしてます。

対象商品:
37093357
2024-04-12
用途:
熱処理品を扱う作業

同じ製品を出入りの商社に見積もってもらいましたがモノタロウの方が安く、キャンペーンコードを使うとさらにお得なので長く注文しています。綿もしっかりしているので作業が安心してできます。

対象商品:
37093357
2024-05-26
用途:
工場での溶接作業

いつも使っています。特に不都合はありません。消耗品は安い方がいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする