着用例

No.50 ハイロン軽快 #50 SHOWA(ショーワグローブ) 37093393 No.50 ハイロン軽快 #50 SHOWA(ショーワグローブ) 37093393 No.50 ハイロン軽快 #50 SHOWA(ショーワグローブ) 37093393 No.50 ハイロン軽快 #50 SHOWA(ショーワグローブ) 37093393

ハイロン軽快 #50

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37093393 品番 No.50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。
裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)23.5 材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿 グリーン 厚さ(mm)約1 入数(双)1 機能防水 用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 トラスコ品番356-3251 質量(g)120 アズワン品番65-0551-78 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37093393
2016-03-11
用途:
産業廃棄物の収集
運輸・通信業

油や水で濡れた廃棄物も扱うのでゴムに穴が開いたら使用できなくなります。指先部分だけゴムを厚くするとかできないでしょうか。
ゴムが厚い#40がありますが、使用した手袋の中を洗うため手袋を裏返して洗うのですがゴムが厚いためうらがえすのが困難です。
それと手の平部の滑り止めはいらないです。よごれがこびりついて洗いにくいし。
この滑り止めのギザギザがなければ#40でもいいかなと思います。
いろいろ使ってきましたが今のところは#50がいちばんいいかな。

対象商品:
37093393
2014-03-07
用途:
機械作業の整備など

とても柔らかく、小さな部品の取り扱いも手袋履いたままできて感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする