No.40 ハイロン 作業手袋 #40 SHOWA(ショーワグローブ) 黄色 塩ビ 1双入 37093436

ハイロン 作業手袋 #40

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード37093436 品番No.40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

手型が湾曲型のため、指が曲げやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)23.5 厚さ(mm)約1.75 入数(双)1 用途機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業 トラスコ品番354-7833 質量(g)172 材質(裏)綿100% 材質(表)塩化ビニール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37093436 No.40 11122185 No.40 ハイロン 作業手袋 #40 SHOWA(ショーワグローブ) ハイロン 作業手袋 #40 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11122194
2025-06-20
用途:
作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使用してます。
高くてすぐ穴が空く手袋より全然使えます。
夏場の蒸れによる臭いも、しばらく使用しないと出ない感じです。リピートしてます。

対象商品:
11122194
2020-03-04
用途:
塗装、機械の整備
小酒井設計 様 (製造業)

厚手のしっかりした作りで 耐油性もあり安心して使用できます。細かな作業には厚手のため向きません。

対象商品:
11122194
2019-12-15
用途:
作業時
運輸・通信業

LLを購入しましたが、全体的に指が少し長く感じました 今度はLを購入します

対象商品:
11122194
2017-02-14
用途:
ナット塗装作業及び鉄製品移動作業時
製造業

以前から使用している物です。軍手をはめた手にハイロン手袋をはめて使用しています。
弊社、鉄製品を製造している為、軍手だけでは移動作業時等で手を切る恐れがありますので、手袋を使用しています。ケガ防止・滑り止めにも役立っています。

対象商品:
11122194
2016-04-15
用途:
めっき作業

もう少し穴が開きにくいとよい。でもいろいろと試した中では、総合的に見て一番長持ちの気がする。
要求性能は、亀裂が入りにくく、柔らかいものだが満足で着る物はなかなかない。

対象商品:
11122194
2022-10-08
用途:
機械のメンテ

機械部品のバラシと洗浄に使用。油の付いた部品の扱いも滑りにくい。

対象商品:
11122194
2014-11-11
用途:
廃棄物収集運搬作業に必須

以前から同製品を使用していたが、一括して在庫を手元に置くため多めの注文をする方針に転換し貴社を選択させていただきました。今後の取引をよろしくお願いします。

対象商品:
11122194
2014-09-25
用途:
廃棄物収集運搬作業

以前から同製品を使用していたが、今後貴社から継続購入することとした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする