制電ライントップ手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37093734 品番 A0161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、
作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや
糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。

サイズS 全長(cm)18.5 中指長(cm)6.7 手のひらまわり(cm)15.5 色(手首部)ゴールド 用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程 TGK品番404-23-74-57 トラスコ品番253-3341 材質繊維部:ナイロン、ポリエステルその他 樹脂部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 グレー 質量(g)14 入数(双)1 機能帯電防止 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 手の平幅(cm)- 表面漏洩抵抗値(Ω)1057 クラスISO Class6〜7(Fed/STD クラス 5000)相当、左右兼用
注意
※中性洗剤による洗濯でくり返し使用できますが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37093734
2023-04-17
用途:
組立作業に使用
三光合成株式会社 様 (製造業)

精密製品の部品の組み立てに使用しているので、埃り毛羽立ちが無い為、大変使いやすい
です。

対象商品:
06162457
2020-02-04
用途:
組立作業時
株式会社トラステック愛知 様

手に馴染み、圧迫感とある程度使用した時の捨てる状況が分かりやすい。

対象商品:
37093716
2017-08-16
用途:
PC自作
製造業

本当に効果あるの?

(静電気の力で)触ると止まる扇風機があるのですが、実験してみました。※通常は指1本で触ると止まります。
他社の手袋だと、全部の指を強く押しつけないと止まらなくなりました。
この手袋だと、付けても効果なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする