制電指サック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 37093953 品番 BSC-ASFCP-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パウダーフリーです。

用途
電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
サイズL ピンク 直径(mm)19 質量(g/個)0.56 内径(Φmm)19 トラスコ品番351-9384 材質天然ゴム 長さ(mm)70±0.2 厚さ(mm)0.10±0.02 質量(g)280 肉厚0.10±0.02 機能制電 表面抵抗値(Ω)1010-11 粉有無粉無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37093892
2022-09-26
用途:
検査作業
製造業

作業に合わせて手袋と指サックとを使い分けるために購入しました。
滑り止めにもなり、使いやすいようです。
ただサイズに寄って色分けができると管理しやすいかなと思います。

対象商品:
37093917
2022-02-28
用途:
シール貼り作業等
卸売・小売業

手袋の価格も上がっており、作業に合わせて手袋と指サックとを使い分けてみるため購入しました。 初回購入で1,000個買うには多すぎると思っていましたので500個入りというのは有難かったです。 又、色違いがある事により、サイズで色を分ければ管理しやすいと思います。使い心地をまだ検証できていませんので★4つで。

対象商品:
37093917
2022-02-14
用途:
部品仕分け作業時

細かい部品を仕分けする際に滑らなく、制電にもなっているので安心して使用でき助かりました。

対象商品:
37093892
2012-07-27
用途:
軽作業
TK工房 様 (飲食業)

MonotaRO 工業用指サックだと、親指がきつかったので、こちらを購入。
エンボス加工とのことですが、一般事務用タイプの目に見えるエンボス加工を想像していましたが、
見えにくいですが指先2cmほどがわずかにざらついています。
薄いので強度はありませんが、単価が安いので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする