2942 特紡軍手NT45012双入り グローブマニア(川西工業) 37094075

特紡軍手NT45012双入り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(12双)注文コード37094075品番2942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

特紡糸2本編、450g目付けのスタンダードタイプ軍手です。

用途
一般作業。
サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18材質天然ゴム生成ゲージ数7入数(双)12トラスコ品番341-9142厚さ(mm)1.5糸本数(本)2質量(g/ダース)450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37094075
2015-03-13
用途: 配管作業

ホームセンターで売っている同価格帯の物より薄くて一回り小さいです。
軽作業で使う分には、指が動かしやすいので良いかと思います。

対象商品 : 37094075
2015-05-27
用途: 鋼板扱い作業
富士鋼板工業株式会社

ひどい、話にならない。薄くて、縫製が悪くほつれなど・・・

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする