No.170 塩化ビニール手袋 耐油厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 37094276 No.170 塩化ビニール手袋 耐油厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 37094276 No.170 塩化ビニール手袋 耐油厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 37094276 No.170 塩化ビニール手袋 耐油厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 37094276 No.170 塩化ビニール手袋 耐油厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 37094276

塩化ビニール手袋 耐油厚手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37094276 品番 No.170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

耐油性に優れた厚手タイプです。
傷つきやすい指先は2度づけ加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。

用途
清掃、サービス業。
石油、化学工業、農業、水産・漁業、自動車関連業、機械工業
サイズL 全長(cm)32 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)22 材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)レーヨン、綿 ブルー 厚さ(mm)約0.6 入数(双)1 機能耐油・抗菌防臭・防水 トラスコ品番354-7701 質量(g)110 材質(裏)レーヨン 材質(表)塩化ビニール アズワン品番65-1832-83 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37094276
2019-11-15
用途:
ビル清掃。
サービス業

ビル清掃で使用していますが、水が内側に染み込まなくて、最高です。

対象商品:
37094276
2017-09-12
用途:
車両メンテナンス
Hiro コーポレーション 様

今までオカモト耐油を使用してましたが廃盤商品になり切り替えました、細かい作業はこの手の手袋が使いやすく重宝してますがショーワの手袋は一度付いた汚れはこびり付きます・・・モノタロウブランドで表面光沢の手袋作ってもらいたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37094276
2016-12-14
用途:
工場での作業時
個人のお客様

値段も手ごろで扱いやすい。消耗品なので定期的に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする