アトム
アトムの 軍手
アトムの 綿混・混紡軍手
特紡軍手40ダースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480双)
注文コード
37094461
品番
TS-090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
天然ゴム
色
生成
質量(g)
20000
ゲージ数
7
入数(双)
480
用途
一般作業。
トラスコ品番
399-2781
厚さ(mm)
1.7
機能
耐久性・耐油性・薄手
糸本数(本)
2