白馬印1kg純綿軍手

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12双) 注文コード37094565 品番1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

目付け1kgの丈夫な純綿軍手です。
11本編で目も細かく肌触りも快適です。

厚さ(mm)2.5 ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)1080 用途一般作業。 トラスコ品番335-1238 材質綿100% 生成 質量(g)1000 入数(双)12 全長(cm)23 糸本数(本)11 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37094565
2025-11-20
用途:
焚き火、ノベルティ
どすこい喫茶やまこ 様 (飲食業)

高級軍手としてお客様にご好評いただきました。柔らかさと、硬さが調度良かったです。

対象商品:
37094565
2024-09-10
用途:
ワイヤーロープ加工
製造業

気に入りましたこれからは、長持ちします。

この商品にします。

対象商品:
37094565
2023-02-15
用途:
溶接時に使用

使い始めは少し堅いですが、すぐに慣れてきます。
丈夫ですね。。

対象商品:
37094565
2022-10-18
用途:
大工作業
運輸・通信業

耐久性あり、特に一度洗濯した後に使うと、手に密着して、あたかも自分の手に合わせて作ったようで癖になる使用感です。

1人が参考にしています
対象商品:
37094565
2021-11-29
用途:
作業時
坂本製作所 様 (製造業)

溶接作業時に使いますが厚みもありそこそこもちます。

対象商品:
37094565
2019-10-29
用途:
金属機械加工
METAL PLUS(メタル プラス) 様

いつも購入していますが、最近2〜3回
目が詰まっていないものが入っています。
品質が安定していません。

2人が参考にしています
2021-10-06
用途:
温度の高い金属の溶接等
製造業

200度以上の温度の金属を持つのに使います。以前は目が詰まっていて、丁寧に作られている感じでしたが、最近のものは目の詰まりも悪く、ほつれたり、袖口もゆるい感じです。やっとたどりついた良いものなので、多少値上がりしても品質だけは保ってほしいと思っています。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
37094565
2020-12-14
用途:
弊社製品の同梱品として使用しています

最近になってからですが品質にバラ付きが有り、半双(片手)で45g無いと商品ページの表記「質量(g/双組) 90」にならない筈ですが、極端に目が詰まっていないものは半双38g程度しかなく、到底1双90gに届かないものが 多く混入されています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする