くいつけ吸ちゃん天下無敵

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 37094671 品番 786-M-3P
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。
すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン100% 質量(g)34/双 質量(g/ダース)408 ゲージ数15 入数(双)3 トラスコ品番335-3494 厚さ(mm)2 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
軽作業

滑り止めも良い感じ、表面のゴムも剥離せず良いですね。
リピートします!

対象商品:
37094653
2024-04-16
用途:
荷物の運搬時
運輸・通信業

ずっと使っています。3枚組はなかなか売っていなくて、お値打ちに買えて有り難いです。

対象商品:
37094653
2021-04-14
用途:
物の持ち運び

以前はホームセンターで購入していたが、こちらでも販売しているのに気づき、新たに購入しました。
フィット感があり、物を持つ際にくっつくようで、持ち運びが楽になりました。

対象商品:
37094653
2020-09-01
用途:
配送作業時、荷受作業時
卸売・小売業

グリップ力があり、定番で使用しています。男性がLサイズを希望していて、探していたところだったので購入してみました。

対象商品:
40385983
2020-04-30
用途:
鉄心組立
製造業

Sサイズの良いのを探していて、行きつきました。手の小さい女性用に使ってます。
リピートしてます。

対象商品:
37094653
2018-11-15
用途:
ピッキング作業
運輸・通信業

フィット感が良いので S・M・L全サイズを大量に購入したい。
3Pの袋から出すとサイズがわからないので 工夫してほしいです。
10Pとかあれば紹介してほしい

対象商品:
37094653
2018-04-03
用途:
4輪・2輪のメンテ時に使用
製造業

装着して車、バイク等のメンテナンスに使用しています。手のひら部がほぼ滑り止め加工されているため、工具等使用時滑らず、機能は満足です。またこの価格で3双入りは非常にコストパフォーマンスが高い製品です。

対象商品:
37094653
2018-05-30
用途:
構造実験作業

使い勝手が良い。吸着性が高く作業しやすい。
親指の付け根が破れやすいが、消耗の範囲。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする