H7B イヤーマフ H7B 3M(スリーエム) 37094854

H7B イヤーマフ H7B 3M(スリーエム) 37094854
H7B イヤーマフ H7B 3M(スリーエム) 37094854

イヤーマフ H7B

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37094854品番H7B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。
バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。

NRR値26dBトラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37094854
2025-01-16
用途: 刈り払い機とチェンソー使用時
農・林・水産業

遮音性も高く、耳への密着感いいです。ヘルメットや帽子をかぶっても全く邪魔になりません。
ただ、使用始めヘッドストラップの付け方がわからなかったのでメールで問い合わせしました。それにより外箱に英語で小さく説明があったのですが、見落としていたことがわかりました。
無事安定した装着はできたのですが、ヘッドストラップが短くギリギリなのが残念です。

対象商品 : 37094854
2016-04-19
用途: 大型機器の整備・試験

少しヘルメットにあたります。 ヘルメットの形状次第でしょうが。 遮音は素晴らしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 37094854
2016-03-07
用途: 工場内の騒音
高橋鉄工所

騒音無し状態になります。

2が参考にしています
対象商品 : 37094854
2013-03-01
用途: グライダー作業等

3M となってますが、ぺルターのOEMです。よって、写真では良く判りませんが肌に当たる部分はぺルターのザラザラしたビニール製です。性能的には全く不満は無く、素晴らしいの一言に尽きます。周りの騒音が嘘のように、耳の中は別世界です。

8が参考にしています
対象商品 : 37094854
2013-03-01
用途: グライダー作業等

3M となってますが、ぺルターのOEMです。よって、写真では良く判りませんが肌に当たる部分はぺルターのザラザラしたビニール製です。性能的には全く不満は無く、素晴らしいの一言に尽きます。周りの騒音が嘘のように、耳の中は別世界です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする