耳栓 ウルトラフィット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード37094951 品番340-4007
参考基準価格(税別)¥373 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/26.4/4.9
250/24.6/4.8
500/27.9/6.2
1000/24.9/4.3
2000/30.7/3.3
4000/32.8/4.4
8000/41.3/5.5
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 ケースなし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
入院で
株式会社川田商会 協栄自工 様

入院して隣のベッドの患者のいびきや、布団をいつまでもゴソゴソしたり、
朝5時から30分近く薬の袋をちゃりちゃりしたりで、寝てられないので
買いました。

スポンジタイプだと取りにくいし、紐が無いやつだと取りにくいので
これが無難だと思います。

長くなっている部分を触ると音が響くので、後ろは短くても良いと思いますが。

対象商品:
37094951
2024-07-10
用途:
草刈り機の運転時
農・林・水産業

騒音の下では耳を守りましょう。難聴になります。
自分は年取ってから少し後悔しています。
耳栓タイプならお安いし、装着感も気になりませよ。

1人が参考にしています
対象商品:
37094951
2024-04-18
用途:
工場内の作業時
個人のお客様

購入してから、まだ夏を経験していないので、なんともいえませんが、みなさんのコメントを参考にこちらを購入しました。工場内の温度がかなりあがるので、汗をかいたとき不快感がないといいのですが。。

対象商品:
37094951
2023-11-19
用途:
やっと巡り会えた
運輸・通信業

かなりの種類の耳栓を試しました。
装着性、遮音性共に良くとても気に入って使用しています。
紐がビニール素材の硬いタイプで気に入らなかったので、そこだけ綿の柔らかいものに交換して使用しています。
当方としては金属探知機に反応する必要がないので、綿の紐のタイプがあると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37094951
2021-07-13
用途:
板カット時
個人のお客様

機械でのカットで騒音区域のため、耳栓またはイヤーマフ必須の職場です。いろいろ試しましたが、1日装着していても耳が痛くならず、フィットしてよかったです。

対象商品:
37094951
2021-04-20
用途:
チェーンソー作業

イヤーマフに比べると音はよく聞こえる。だけどイヤーマフの中が汗でドロドロになり、気持ち悪いのでいいと思います。

対象商品:
37094951
2020-12-19
用途:
骨伝導イヤホンで本格的に音楽を聴くときのために
その他業種

開放時にはほとんど聞こえていなかった低音域がよく聞こえるようになった。
耳への負担も少なくホームセンターで買った安い耳栓と違い長時間つけていても耳が痛くならず、外した後耳の中を触ってみても跡はついていなかった。

対象商品:
37094951
2019-11-15
用途:
グラインダーでの作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

グラインダーで鉄を切ったり、研磨したりするときに使用しています。周囲の人とは会話できて、グラインダーでの作業時には騒音から耳を守ってくれるので重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする