セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HI-TS インサート給水栓用エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37095143
品番
IIWL20
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
20
ねじ
Rp3/4
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
トラスコ品番
254-3273
形状
エルボ
質量(g)
45
寸法H(mm)
51
使用温度範囲
0〜40℃
最高使用圧力
0.98MPa
寸法D(Φmm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材